Beli mesin bor kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  2. ALDO Mesin Bor Duduk Mini
    Mulai

    Rp1.499.900

    ALDO Mesin Bor Duduk Mini
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. Tasco Engine Drill (Mesin Bor Kayu)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Tasco Engine Drill (Mesin Bor Kayu)
    atribut:
    • Power (kW): 0.6
    • Displacement (cc): 26
    • Engine Model: Air Cooled 2 Stroke Engine
    • Bit Dimension (mm): 2-13
    • Idle Speed (rpm): 2800
  4. NRT-PRO Wood Boring Machine Peer (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp3.499.900

    NRT-PRO Wood Boring Machine Peer (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Size (mm): 13
    • Power (W): 750.0
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Blade Speed (rpm): 2800
  5. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  6. West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  7. West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp10.999.900

    West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. KRISBOW Mesin Bor Bobok Kayu Chisel
    Mulai

    Rp23.999.900

    KRISBOW Mesin Bor Bobok Kayu Chisel
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/ 50/ 750
    • Slot (mm): 46188
    • Chuck Bore (mm): Ø16
    • Drill Chuck Capacity (mm): 3-16
    • Max. Mortising Depth (mm): 76
    • Chisel to Table (mm): 210
    • Dimensions (mm): 400x460x1450
    • Spindle Speed (rpm): 1400
    • Table Size (mm): 400x150
  10. NRT-PRO Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.199.900

    NRT-PRO Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  11. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  12. ALDO Mesin Bor Bobok Kayu
    Mulai

    Rp4.699.900

    ALDO Mesin Bor Bobok Kayu
    Deskripsi:
    Electro motor menggunakan kawat tembagatidak mudah panas dalam pemakaian
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Table Size (mm): 210x160
  13. CAS Bench Scale Hybrid
    Mulai

    Rp6.099.900

    CAS Bench Scale Hybrid
    atribut:
    • Dimensions (cm): 48x66
  14. Mesin HL Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Mesin HL Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Spindle Taper: B 16
  15. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  16. HOZAN Desk Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp8.099.900

    HOZAN Desk Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Set Contents: Chuck handle
    • Main Shaft Rotation Speed (rpm): 2100/4500/6200
    • Drilling Ability (mm) Ironworking: 6
    • Drilling Ability (mm) Non-ferrous: 6
    • Chuck Range (mm): 0.8 to 6
    • Power (V): AC100
    • Power Consumption Electrical (W): 80
    • Deviation of the core of main shaft: 0.04mm(excluding chuck)
    • The depth of the bosom: 140mm
    • Specification: With cutting depth adjustment stopper(Max30mm)
    • Rated time: 15 min
    • Accessories: Chuck Handle
  17. METABO Mitre Saw
    Mulai

    Rp7.699.900

    METABO Mitre Saw
    Deskripsi:
    -Sliding function for wide work pieces. -Compact light weight, suitable also for one-handed transport -Robust die-cast aluminium design for the highest demands -Easy transport thanks to ergonomically-designed handles and saw head lock -Effective dust extraction via integrated dust scoop -Fast and precise setting of common angles using stop points -Laser for exact display of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Adjustable and extendable table width extensions, removable to put long panels, slabs etc. underneath -Bright LED work light for illumination of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Sliding high rear fence profiles for safe sawing -Material clamp for secure fixing of the work piece from the top or front -Depth guide for easy creation of grooves -Saw head can be inclined to the left, with additional angle range for undercuts -All scales and operating elements are visible from the working position and can be operated intuitively -Easy saw blade change by means of spindle lock: No dismantling of the pendulum guard required
Daftar Harga mesin bor kayu Terbaru November 2026
KRISBOW Mesin Bor DudukRp2.199.900
ALDO Mesin Bor Duduk MiniRp1.499.900
Tasco Engine Drill (Mesin Bor Kayu)Rp3.899.900
NRT-PRO Wood Boring Machine Peer (Mesin Bor Duduk)Rp3.499.900
RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.099.900
West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)Rp2.999.900
West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)Rp10.999.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
KRISBOW Mesin Bor Bobok Kayu ChiselRp23.999.900
NRT-PRO Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)